曜日別特売
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915

503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915
503265 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER 80097915

充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80097915
品番
503265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

世界50か国以上で展開するレッドレンザー。
レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!
Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。
25年間の保証付き(要ユーザー登録)
充電池×2個セット(1個は予備電池として)
限定の特別カラー(ブルー)

付属品
専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
734-7668
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
159
色
ブルーグレイ×ブラック
質量(g)
197
保護等級
IP68(水中形)完全防水
色温度(K)
6000~7500
使用電池
リチウムイオン電池(付属)
光源色
白
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
4600
充電方式
USB-C
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25
照射距離(m)
ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35
電球の種類
LED
最大点灯時間
ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間
落下耐久(m)
2
エコロジー商品
省エネ

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする