曜日別特売

ボトムブラケットツール

ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)

クロムモリブデン鋼製の強靭なエクスターナルBB用ツール。

用途
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチの他、ソケットレンチ、スパナ等も掛けることができるため、 固着したボトムブラケットにも使用可能です。
外径を測定する際は、BBカップの外径をノギスで測定してください。
適合
BBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、 Rotor(R)Bbright、Rotor(R)BB30、 Rotor(R) BB386EVO、 Rotor(R) PF30 thread-together
材質
クロムモリブデン鋼
寸法(mm)
ツール内部:42 × 30.44(深さ × 内径),57.5(係合部)
レンチサイズ(mm)
36(二面幅)、25.4(1インチ・六角)
ノッチ数
12
適合サイズ(mm)
48.2(ノッチ径)/ 50~53(外径)
内容量
1個
注意
※本製品はインパクトレンチで使用しないでください。製品が破損してしまうことがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848241BBT-147-12
¥8,120
¥7,980
¥8,778(税込)
取扱停止中
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする