曜日別特売

デイリーストレッチフィルム 厚みμ15X幅500mmX長さ300m

デイリーストレッチフィルム 厚みμ15X幅500mmX長さ300m - TRUSCO
トラスコ品番
734-2983
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
350
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102447SFDF15-500
¥1,960
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2027年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする