TRUSCO
デイリーストレッチフィルム 厚みμ15X幅500mmX長さ300m
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80102447
品番
SFDF15-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
734-2983
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
15
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
350