曜日別特売

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ)

真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー真空二重ステンレス軽量ボトル Airlina(エアリーナ) - カクセー

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
そのままでも手軽に持ち運べるキャリー付き、内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質
本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
350
質量(g)
186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×200
保温効力(℃)
(6時間)67以上
保冷効力(℃)
(6時間)9以下
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AI-03H 8010293780102937AI-03Hグレー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
AI-03I 8010298080102980AI-03Iアイボリー
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする