曜日別特売

電動用 替ゴム鉛筆用 500P

電動用 替ゴム鉛筆用 500P - サクラクレパス

紙面上の黒鉛をスムーズに消します

材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
42.05
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80114006500P
¥600
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする