500P 電動用 替ゴム鉛筆用 500P サクラクレパス 80114006

電動用 替ゴム鉛筆用 500P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114006
品番
500P
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

紙面上の黒鉛をスムーズに消します

材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
42.05
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする