曜日別特売

SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト

SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIOSP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト - CIO
付属品
取扱説明書、CtoCケーブル
仕様
●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0
寸法(mm)
約91×68.8×29.5
質量(g)
約320
ポート数
USB-C×2、USB-A×1
出力
USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)
対応機種
iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone Airシリーズ / Android各機種 / タブレット(iPad / mini / Pro)/ イヤホン・ワイヤレスイヤホン / 一部ノートPC(MacBook Air等)など
入力
USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
バッテリー電圧(V)
7.74
充電時間(時間)
約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
10000
バッテリー容量(Wh)
77.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105920CIO-MB35W2C1A-SSA20000-EE-WH
¥10,380
¥9,498
¥10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする