スマホライト
【優れた補光効果】軽量であり、高輝度でもあります。D5は36個の高輝度LEDビーズを搭載しており、均一な発光を実現します。また、演色性が90以上で、優れた補光効果を生み出します。写真がより鮮明、より美しくなります。
【9つの照明モード】自撮りライトには3色モードと3段階調光、合計9つの照明モードが備えています。色温度は2700k-6500k、状況に応じて様々な補光効果を提供します。ボタンを押すだけでライトの色と明るさを調整できます。パラメーターの調整が苦手な方でも使いやすい便利なデザインです。
【超軽量でポータブル】D5自撮りライトは持ち運び可能なサイズで、重さはわずか30gで非常に軽量です。日常使用にとても便利です。コンパクトでポケットに収納でき、アウトドアでも使えます。屋内および屋外の補助照明として使用するのに最適です。
【Type-C充電式】Tpye-C充電口を搭載しており、どこでも充電可能です。30分間でフル充電できます。最大使用時間が8時間に達します。充電中も使用可能ので、長い時間の撮影にも対応できます。
【クリップ式・幅広い用途】ライトはクリップが付いており、スマホ/パソコンなどに挟めます。左右360°回転と前後180°回転可能のため、お好みの角度を自由に調整可能で最適な補光効果を作り出します。クリップでデバイスに固定するだけで使用可能です。また、ライト自体に1/4ネジ穴とコールドシューがありますので、カメラなどのデバイスにも接続できます。様々なシーンに大活躍です!
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ










![磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137160-261106-02.jpg)
![磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137842-261106-02.jpg)