ストレッチフィルム梱包用 18μ(ミクロン) KO451
機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。
- 用途
- 18ミクロン: しっかり固定したい荷物向け
- 材質
- ポリエチレン(PE)
- 幅(mm)
- 500
- 質量(kg)
- ケース:約17.5
- 長さ(m)
- 300
- 厚さ(μm)
- 18
- 本体質量(kg)
- 約2.8
- 寸法(cm)
- ケース:約39×26×53
- 環境対応
- 塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
- 内容量
- 1ケース(6本)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ































