レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003

レバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimateレバーレスアーケードコントローラー Rushbox2 薄型 アルミニウム RB003 - moimate

自分好みにカスタマイズできる革新的なレバーレスコントローラーです。 高速入力を実現するオリジナル設計です。 高精度な応答性と自由なボタン配置、押し心地にこだわった快適な操作性を実現しました。 堅牢なアルミボディは、長時間プレイでも疲れにくい人間工学に基づく筐体設計になっています。 親指・掌底・左手小指を含む最大18ボタンから好きなレイアウトを設定できます。 大会レギュレーションに合わせたりボタンを増やしたり、自分だけのコントローラーにカスタム可能です。 すべての格闘ゲーマーのために開発されたレバーレスコントローラーです。

仕様
●Type-Aパススルー機能:対応●アクチュエーション:1.2mm●キースイッチ:ロープロファイルゲーミングスイッチ●トーナメントモード:Start/Homeボタンを無効化する大会モード(カスタマイズ可)●ポーリングレート:1000Hz●基板:オリジナル設計基板(RP2040搭載)
寸法(mm)
297×191×17
質量(g)
約1100
対応機種
PC、PS5※、PS4※、Xbox※、Switch(※別途コンバーターが必要です)
インターフェース
接続:USB Type-C
保証期間
1年間
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105177RB003
¥38,900
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする