曜日別特売
P-GM-394 PGYTECH CreateMate メモリーカードケース PGYTECH 80115081

P-GM-394 PGYTECH CreateMate メモリーカードケース PGYTECH 80115081
P-GM-394 PGYTECH CreateMate メモリーカードケース PGYTECH 80115081
P-GM-394 PGYTECH CreateMate メモリーカードケース PGYTECH 80115081
P-GM-394 PGYTECH CreateMate メモリーカードケース PGYTECH 80115081

PGYTECH CreateMate メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80115081
品番
P-GM-394
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大容量設計で、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIM など複数のカードスロットに対応。付属のイジェクトピンで、カードの取り外しや交換もスムーズに行えます。
モジュール構造により、内部スペースを最大限に活用できます。
一体成形のアルミニウム合金シェルを採用し、高い強度と耐久性を実現。密閉構造により、IP54 の防塵・防滴性能を備えています。シリコン製プロテクションケースが衝撃吸収と落下保護に効果を発揮します。
便利なカラビナクリップが付属しており、バックパックやバッグ、ベルトループに素早く装着できます。
自在に組み替え、スマートに収納
自由に整理、組み替え可能なモジュールスロット モジュール式デザインにより、柔軟に構成を変更できます。複数のモジュールを自由に組み合わせて配置できます。Micro SD/SD/CFE-A/CFE-B/XQD/Nano SIM カードに対応。カスタマイズ可能なスロットにより、
用途に合わせて自由に収納レイアウトを調整できます。
三重の保護で、安心をしっかりキープ IP54 の防塵・防滴性能、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジング、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造で、カードをしっかり守ります。
便利なイジェクトピンを一体化 カードの取り外しや交換をスムーズに行えるイジェクトピンを付属しています。
どこにでも取り付け、どこへでも持ち運べる 付属のカラビナで、バックパックやバッグ、ベルトループへ素早く取り付けられます。

セット内容
メモリーカードケース ×1、SD + micro SD モジュール ×6、CFE-A モジュール ×6、CFE-B モジュール ×3、nano SIM モジュール ×1、micro SD モジュール ×2、カラビナクリップ ×1、取扱説明書 ×1、ブランドマーケティングカード ×1、ロゴステッカー ×1
寸法(mm)
29×63×140
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-20~40
互換性
すべてのブランドのSDカード/micro SDカード/CFE-Aカード/CFE-Bカード/XQDカード/nano SIMカード
注意
※メモリーカードはブランドによりサイズにわずかな誤差がある場合があります。カードを損傷しないよう、無理に差し込まないでください。
※本製品は収納のみでカードリーダー機能は搭載していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする