曜日別特売

シンプルアイスベスト 専用バッグ付き

シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業シンプルアイスベスト 専用バッグ付き - 好川産業

体温調整に重要な背中と両脇にアイスポケットが配置されています。太い血管が通る脇をしっかりと冷やすことで、効率よく体感温度を下げられます。
縦横に驚くほど伸びる伸縮率の高い高機能メッシュ素材(ポリエステル90%・ポリウレタン10%など)を採用しています。激しい動きでも身体にしなやかにフィットし、保冷剤が密着するため冷却効果を逃しません。
体型に合わせて細かくサイズを微調整できるバックル仕様のベルトが付いており、ズレを防止します。
ベスト自体は非常に薄いメッシュ構造になっており、汗をかいてもベタつきにくい吸汗速乾性を備えています。インナーの上に重ねて着ても熱がこもらず、保冷剤の冷たさがダイレクトに伝わります。
ファン付きウェアとの相性が抜群でインナーとして使用することで冷却効果が高まります。
保冷剤が4個付属し、持ち運びに便利なアルミシート仕様の専用保冷キャリーバッグがセットになった、より長時間の現場に対応するパッケージ

用途
ファン付きウェアが使用できない場所、厨房、ビニールハウス、工場、倉庫内作業、アウトドア、イベント、スポーツ
セット内容
専用ベスト×1、保冷剤×4、専用バッグ
寸法(cm)
【脇用保冷剤】17×11【背中保冷剤】19×14
内容量
1着
注意
※必ずインナー(Tシャツやコンプレッションウェア)の上に着用してください。
※保冷剤が非常に冷たくなるため、素肌に直接触れる状態で長時間使用すると、赤みや痛みを伴う「低温やけど」を起こす恐れがあります。
※平らな状態で凍らせる:冷凍庫に入れる際は、必ず保冷剤を平らに(フラットに)して凍らせてください。歪んだ形で凍ってしまうと、ベストのポケットに入りにくくなったり、着用時に身体に当たって痛みの原因になったりします。
※専用品を使用する:基本的には付属または別売りの純正アイスパックの使用が推奨されます。サイズや形状が合わない市販の保冷剤を入れると、ベストのフィット感が損なわれたり、ポケットが破損したりする原因になります。
※洗濯する際は、すべてのポケットから保冷剤を完全に取り出してください。
※アイスベストは身体を局所的に冷やす非常に有効なツールですが、水分や塩分の補給の代わりにはなりません。 着用して涼しく感じていても、こまめな水分・塩分補給と適切な休憩を挟むようにしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116971YK-71055フリー84~1122736
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
80116955YK-71056XL98~1263039
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする