曜日別特売

WT伸縮パイカッター

WT伸縮パイカッター - ホワイトサム

安価なパイカッター。パイ生地やクッキー生地など、均一の幅でカット出来ます。5連タイプ【注文コード:80180715】6連タイプ【注文コード:80180724】もご用意しております。

幅(mm)
約65~765
全長(mm)
223
コード
294001210
刃径(mm)
55
内容量
1個
注意
※刃は鋭利です。取扱いには、十分にご注意ください。用途以外のご使用はご遠慮下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801194487連
23,000
22,989
25,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする