曜日別特売
BFPKS12045-400 防振フットジャッキFPK型 NBK 80118136

BFPKS12045-400 防振フットジャッキFPK型 NBK 80118136
BFPKS12045-400 防振フットジャッキFPK型 NBK 80118136

防振フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
許容荷重(kN)
1.8~3.6
寸法B(mm)
83.6
質量(g)
0.25
注文コード
80118136
品番
BFPKS12045-400
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

幅広い条件に対応可能
1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。
床の傾斜を吸収
フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。
防振性能
底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。
耐久性
ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。

材質
ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン
質量(g)
0.25
寸法H(mm)
88
寸法A(mm)
M12
許容荷重(kN)
1.8~3.6
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
25.6
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
83.6
寸法C(mm)
99
寸法G(mm)
14
許容荷重
185~363kgf
固有振動数(Hz)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合周波数
28~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする