HXF25 X ホルダ付マグネット 強力 杉原産業 80127516

ホルダ付マグネット 強力

商品レビューを投稿する
質量(g)47.9
内容量1個注文コード80127516品番HXF25 X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。

用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
13
直径(Φmm)
25
質量(g)
47.9
吸着力(N)
234
取付ねじ
M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
8
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※磁石材料との反応によりメッキが黒ずむ場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする