曜日別特売

ミゼットカッター差し

ミゼットカッター差し - アークランドサカモトミゼットカッター差し - アークランドサカモトミゼットカッター差し - アークランドサカモトミゼットカッター差し - アークランドサカモトミゼットカッター差し - アークランドサカモト
用途
ミゼットカッターを収納・持ち運ぶ際に
材質
本体:牛ヌメ革 / 金具:スチール,(本体)牛ヌメ革 / (金具)スチール
寸法(mm)
235×90×40
色
ベージュ
質量(g)
87
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80152610DP-28
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする