曜日別特売

工具差 ハンマー40mm幅

工具差 ハンマー40mm幅 - コヅチ

・ハンガーの位置を低くして、工具の出し入れを楽にした工具差です。

用途
ハンマー工具差用。
トラスコ品番
407-1275
材質
クロームニッケルメッキ
形状
ハンマー工具差
幅(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
145
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149776WTI-07
¥2,330
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする