曜日別特売
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066

238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066
238302 折りたたみ式ハーネスハンガー 日本緑十字社 80153066

折りたたみ式ハーネスハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80153066
品番
238302
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
フルハーネスを掛けて保管でき、型崩れ防止に役立ちます。
回転式フックで好きな向きに掛けられ、使い勝手に優れています。
車内や現場などさまざまな場所で手軽に使用できます。
軽量設計で持ち運びしやすく、日常的な管理に便利です。

用途
フルハーネスを掛けて保管し、型崩れを防ぎたい管理用。
車内や現場でフルハーネスを手軽に収納・持ち運びしたいときに。
コンパクトに折りたたんで省スペースに保管したい作業用品整理用。
仕様
一般的なΦ48.6mmの単管にもフィット
トラスコ品番
733-6987
材質
ABS
寸法(mm)
【展開時】455×180×21
色
グレー
耐荷重(kg)
20
収納時寸法(mm)
幅約92×高さ約225×厚さ約21
注意
※紫外線や温湿度による経年劣化で亀裂が見られた場合は、直ちにご使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする