曜日別特売

光警報装置標識

光警報装置標識 - 日本緑十字社光警報装置標識 - 日本緑十字社光警報装置標識 - 日本緑十字社

光警報装置(火災用)の設置を明確に示す標識です。
日本語・英語併記で、誰にでもわかりやすく案内できます。
施設内の防災対策・安全管理の周知に役立ちます。

用途
光警報装置(火災用)の設置場所の明示に。
施設内で光警報装置の位置をわかりやすく案内する表示用。
施設利用者への防災意識向上をサポートする標識用。
仕様
穴ナシ(加工フリー)
トラスコ品番
733-6989
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
180
横(mm)
120
表示内容
光警報装置(火災用)
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153906411012
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする