日本緑十字社
光警報装置標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80153906
品番
411012
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
光警報装置(火災用)の設置を明確に示す標識です。
日本語・英語併記で、誰にでもわかりやすく案内できます。
施設内の防災対策・安全管理の周知に役立ちます。
用途
光警報装置(火災用)の設置場所の明示に。
施設内で光警報装置の位置をわかりやすく案内する表示用。
施設利用者への防災意識向上をサポートする標識用。
仕様
穴ナシ(加工フリー)
トラスコ品番
733-6989
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
1
色
白
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
180
横(mm)
120
表示内容
光警報装置(火災用)