トイレ標識
ピクトグラム表示で、ひと目でわかりやすいトイレ標識です。
シンプルで見やすいデザインで、施設内の案内表示に適しています。
オフィス・商業施設・公共施設など、さまざまな場所で使いやすいです。
裏テープ付きの貼付タイプなので、手軽に設置できます。
コンパクトサイズで、ドアまわりにも設置しやすいです。
- 用途
- トイレの場所をわかりやすく案内したい施設用。
オフィスや商業施設、公共施設でのトイレ表示に。
ドアまわりに貼り付けて、利用者へ直感的に案内したい場所用。
- 仕様
- 穴ナシ、裏面テープ付
- 材質
- ポリプロピレン
- 厚さ(mm)
- 1
- 取付
- 貼付タイプ
- 内容量
- 1枚
注意
※公道では使用出来ません。全24種類を絞り込む
表示内容
色
トラスコ品番
縦(mm)
室名表示板 の新着商品
カテゴリ


































