曜日別特売
206103 トイレ標識 日本緑十字社 80153861

206103 トイレ標識 日本緑十字社 80153861
206103 トイレ標識 日本緑十字社 80153861

トイレ標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容男性ピクトグラム
色青
トラスコ品番733-6983
733-6983
733-6996
733-6980
733-6981
733-6984
733-6986
733-6988
733-6991
733-6992
733-6995
733-6998
733-6999
733-7003
736-0804
736-0805
736-0808
736-0809
736-0810
736-0812
736-0813
736-0814
736-0815
736-0817
736-0818
内容量1枚注文コード80153861品番206103
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

ピクトグラム表示で、ひと目でわかりやすいトイレ標識です。
シンプルで見やすいデザインで、施設内の案内表示に適しています。
オフィス・商業施設・公共施設など、さまざまな場所で使いやすいです。
裏テープ付きの貼付タイプなので、手軽に設置できます。
コンパクトサイズで、ドアまわりにも設置しやすいです。

用途
トイレの場所をわかりやすく案内したい施設用。
オフィスや商業施設、公共施設でのトイレ表示に。
ドアまわりに貼り付けて、利用者へ直感的に案内したい場所用。
トラスコ品番
733-6983
色
青
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
男性ピクトグラム
仕様
穴ナシ、裏面テープ付
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
取付
貼付タイプ
注意
※公道では使用出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする