イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中
150×220×1mmの見やすいサイズで、設置しやすい仕様です。
文字とイラストを併記したステッカータイプで、ひと目で内容が伝わりやすいです。
「防犯カメラ作動中」をしっかり表示でき、防犯対策の注意喚起に役立ちます。
2枚1組のセット商品なので、複数箇所への掲示にも使いやすいです。
基材にPET、粘着剤にアクリル系を使用した日本製です。
- 用途
- 店舗や施設入口で、防犯カメラの作動をわかりやすく周知する表示に来訪者や利用者へ監視体制を伝え、防犯意識の向上を図る案内用。
オフィス・駐車場・共用部などの防犯対策を視覚的にアピールする掲示用。
- トラスコ品番
- 736-0811
- 材質
- 基材:PET、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 1
- 色
- 消銀地
- 取付
- 貼付タイプ
- 縦(mm)
- 150
- 横(mm)
- 220
- 表示内容
- 防犯カメラ作動中
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1組(2枚)
安全標識 の新着商品
カテゴリ



























