曜日別特売
047135 イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中 日本緑十字社 80153888

イラストステッカー標識 防犯カメラ作動中

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組(2枚)
注文コード
80153888
品番
047135
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

150×220×1mmの見やすいサイズで、設置しやすい仕様です。
文字とイラストを併記したステッカータイプで、ひと目で内容が伝わりやすいです。
「防犯カメラ作動中」をしっかり表示でき、防犯対策の注意喚起に役立ちます。
2枚1組のセット商品なので、複数箇所への掲示にも使いやすいです。
基材にPET、粘着剤にアクリル系を使用した日本製です。

用途
店舗や施設入口で、防犯カメラの作動をわかりやすく周知する表示に来訪者や利用者へ監視体制を伝え、防犯意識の向上を図る案内用。
オフィス・駐車場・共用部などの防犯対策を視覚的にアピールする掲示用。
トラスコ品番
736-0811
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
消銀地
取付
貼付タイプ
縦(mm)
150
横(mm)
220
表示内容
防犯カメラ作動中
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする