UF2503-5P-KCA フジコン 中継型端子台 フジコン 80158630

フジコン 中継型端子台

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
この商品は極数・ピッチ・適合電線など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
極数(P)
5
ピッチ(mm)
16
適合電線(mm2)
AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)
注文コード
80158630
品番
UF2503-5P-KCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
サイズ
【結線ビス】M5×12L
ピッチ(mm)
16
適合電線(mm2)
AWG10-4(UL/ C-UL) AWG10-4(Tuv)
定格(A)
80
極数(P)
5
仕様
【記号番号板】組込み
カバー
組込み
色
黒
定格電圧(V)
600
耐電圧
3000V 1分間以上
材質(基板)
PBT
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.2MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする