曜日別特売
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440

SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440
SKZ-EP-000063 Shokz OpenFit Pro - White Shokz 80157440

Shokz OpenFit Pro - White

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157440
品番
SKZ-EP-000063
参考基準価格(税別)¥36,255販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

オープンイヤーは新たな領域へ
オープンイヤーの新領域
細部まで正確に表現するクリアなサウンド
細部まで美しく表現する、上質なサウンド
最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載した OpenFit Proは、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。
11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から、深みのある低音まで音の細部を余すことなく表現します。
力強さと精密さを兼ね備えた、バランスの良いオーディオ体験を届けます。
航空宇宙グレードのアルミニウムPMIドームキャップ
同期型デュアルダイアフラム構造
高品質シリコンダイヤフラム
Dolby Atmosに最適化されたチューニング
音漏れを抑え、自分だけの音楽時間へ
一人ひとりの耳にフィットする最適なノイズコントロール
進化した人間工学で、耳にしっかりフィット
軽やかで、優しいつけ心地
チタンが生む、しなやかな安定感
精密に設計されたマイクシステム
どんな環境でも、声がクリアに届く
操作しやすい物理ボタン
2台のデバイスに同時接続可能
IP55の防塵・防水性能
スマート装着検知
Bluetooth(R) 6.1による安定した接続
Shokzアプリで、自在にスマートコントロール
パーソナライズされたオーディオ
イヤホンを探す

仕様
急速充電搭載(10分の充電で約4時間使用可能(音楽再生))
セット内容
Shokz OpenFit Pro、充電ケース、USB-C充電用ケーブル、サポートアクセサリー、ユーザガイド類、保証書
材質
(イヤホン)プラスチック/アルミニウム合金/シリコン/ステンレススチール、(充電ケース)プラスチック/アルミ
寸法(mm)
(イヤホン)約45.71×48.37×13.44、(充電ケース)約80.67×66.5×25
色
ホワイト
質量(g)
(イヤホン片側のみ)約12.3、(充電ケース)約74.7
タイプ
ノイズキャンセリングマイク
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
パッケージサイズ(mm)
約105×134×51(フック28込み)
接続方式
Bluetooth
感度
96db±3db
マイクロホン
感度:-38dB±1dB
機能
EQ機能:アプリ対応
周波数特性
50Hz-40kHz(±10db)
充電時間
(ワイヤレス充電)180分、(充電ケースでイヤホンを充電)約70分、(充電ケースを空にし、充電ケーブルを接続した場合)120分
保証期間
2年間
防塵防水性能
IP55(イヤホン本体)
充電電圧(V)
5±5%
コマンド
物理ボタン
バッテリー容量(mAh)
90(イヤホン)、820(充電ケース)
充電方式
USB-C、ワイヤレス充電
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
(通話):1回の充電で最大10時間(充電ケース使用で最長40時間)、(音楽再生・フォーカスモード有効時):最大6時間(充電ケース使用で最長24時間)、(音楽再生・フォーカスモード無効時):最大12時間(充電ケース使用で最長50時間)
接続台数
最大2台
Bluetooth
Bluetooth 6.1
待機時間
(イヤホン)最大2.5日間、(充電ケース)最大270日間
イヤホン形状
耳かけ型
モデル
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
対応コーデック
SBC、AAC
無線距離(m)
10
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする