曜日別特売

下履き手袋 ホワイト 10双組

下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)下履き手袋 ホワイト 10双組 - ACE GLOVE(エースグローブ)

編み目が細かく縫い合わせのない13ゲージの下履き手袋です。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。洗濯して繰り返し使用可能。

用途
軍手、革手袋、使い捨て手袋等の下履き用として、軽作業など
材質
ポリエステル
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80160301AG790【本体】ホワイト、【袖口】グレーL21.57.517
¥749
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
80160319AG790【本体】ホワイト、【袖口】グリーンM21716
¥749
¥739
¥813(税込)
3日以内出荷
80160328AG790【本体】ホワイト、【袖口】ホワイトS206.515
¥749
¥739
¥813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする