曜日別特売
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328

AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328
AG790 下履き手袋 ホワイト 10双組 ACE GLOVE(エースグローブ) 80160328

下履き手袋 ホワイト 10双組

商品レビューを投稿する
サイズS
全長(cm)20
色【本体】ホワイト、【袖口】ホワイト
内容量1組(10双)注文コード80160328品番AG790
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥749販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

編み目が細かく縫い合わせのない13ゲージの下履き手袋です。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。洗濯して繰り返し使用可能。

用途
軍手、革手袋、使い捨て手袋等の下履き用として、軽作業など
色
【本体】ホワイト、【袖口】ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする