曜日別特売

フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
全189種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
材質(ボウル)
圧力レンジ(MPa)
189種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80215278W8000-20-W-FFT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215287W8000-20-W-FFLT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215305W8000-20-W-FFNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215321W8000-20-W-FFLNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215330W8000-20-W-FFT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215339W8000-20-W-FFLT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215348W8000-20-W-FFNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215357W8000-20-W-FFLNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215366W8000-20-W-FFTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215375W8000-20-W-FFLTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215391W8000-20-W-FFNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215400W8000-20-W-FFLNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215418W8000-20-W-FFT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215427W8000-20-W-FFLT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215436W8000-20-W-FFNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215445W8000-20-W-FFLNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215461W8000-25-W-FFT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215470W8000-25-W-FFLT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215479W8000-25-W-FFNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215488W8000-25-W-FFLNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215497W8000-25-W-FFT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215506W8000-25-W-FFLT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215531W8000-25-W-FFNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215540W8000-25-W-FFLNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215549W8000-25-W-FFTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215558W8000-25-W-FFLTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215567W8000-25-W-FFNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215576W8000-25-W-FFLNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215585W8000-25-W-FFT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215601W8000-25-W-FFLT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215610W8000-25-W-FFNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215619W8000-25-W-FFLNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215637W8000-20-W-FFZT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215646W8000-20-W-FFZLT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215655W8000-20-W-FFZNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215671W8000-20-W-FFZLNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215680W8000-20-W-FFZT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215689W8000-20-W-FFZLT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215698W8000-20-W-FFZNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215707W8000-20-W-FFZLNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215716W8000-20-W-FFZTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215725W8000-20-W-FFZLTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215750W8000-20-W-FFZNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215759W8000-20-W-FFZLNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215768W8000-20-W-FFZT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215777W8000-20-W-FFZLT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215786W8000-20-W-FFZNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215795W8000-20-W-FFZLNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215811W8000-25-W-FFZT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
80215820W8000-25-W-FFZLT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥31,520
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする