曜日別特売

フィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ)

フィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ) - CKDフィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ) - CKDフィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ) - CKDフィルタレギュレータ W1000シリーズ(Rcねじ) - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
質量(kg)
0.175
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全74種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
74種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
標準装備品
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162191W1000-8-W-LNT8X11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,320
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80162297W1000-6-W-LT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162410W1000-6-W-NT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80162516W1000-6-W-LNT1/8ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162629W1000-6-W-LTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162735W1000-6-W-NTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80162848W1000-6-W-LNTX11/8ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80162961W1000-8-W-NT1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
80163067W1000-8-W-LNT1/4ポリカーボネイトボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163180W1000-8-W-TX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80163295W1000-8-W-LTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80163408W1000-8-W-NTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80163521W1000-8-W-LNTX11/4ポリカーボネイトボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,330
¥4,798
¥5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163627W1000-6-W-ZT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163740W1000-6-W-ZLT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163846W1000-6-W-ZNT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80163959W1000-6-W-ZLNT81/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164065W1000-6-W-ZT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164178W1000-6-W-ZLT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164291W1000-6-W-ZNT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164406W1000-6-W-ZLNT8X11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164519W1000-8-W-ZT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
80164625W1000-8-W-ZLT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164738W1000-8-W-ZNT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
80164851W1000-8-W-ZLNT81/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80164957W1000-8-W-ZT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165070W1000-8-W-ZLT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165176W1000-8-W-ZNT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165289W1000-8-W-ZLNT8X11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,540
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165395W1000-6-W-ZT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165517W1000-6-W-ZLT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165630W1000-6-W-ZNT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165736W1000-6-W-ZLNT1/8ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165849W1000-6-W-ZTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80165955W1000-6-W-ZLTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166068W1000-6-W-ZNTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166181W1000-6-W-ZLNTX11/8ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166287W1000-8-W-ZT1/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166400W1000-8-W-ZLT1/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166506W1000-8-W-ZNT1/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166628W1000-8-W-ZLNT1/4ナイロンボウルボウルガード標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166741W1000-8-W-ZTX11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166847W1000-8-W-ZLTX11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80166960W1000-8-W-ZNTX11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80167066W1000-8-W-ZLNTX11/4ナイロンボウルボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥5,550
¥4,998
¥5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
80167179W1000-6-W-LX11/8ポリカーボネイトボウル圧力計、ボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥7,020
¥6,298
¥6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
80167285W1000-6-W-NX11/8ポリカーボネイトボウル圧力計、ボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥7,020
¥6,298
¥6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
80167398W1000-6-W-LNX11/8ポリカーボネイトボウル圧力計、ボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥7,020
¥6,298
¥6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
80167511W1000-8-W-LX11/4ポリカーボネイトボウル圧力計、ボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥7,020
¥6,298
¥6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
80167617W1000-8-W-NX11/4ポリカーボネイトボウル圧力計、ボウルガード逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥7,020
¥6,298
¥6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする