AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551

AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551
AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551
AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551
AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551
AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551
AMC-HDU150 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15m アイネックス 80221551

8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 15mAMC-HDU150

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
80221551
品番
AMC-HDU150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]
48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]
各種8K・4K対応機器に好適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。

色
ブラック
質量(g)
約537.2
長さ(m)
約15
ケーブル長(m)
約15
最小曲げ半径(mm)
20
コネクタ形状
HDMIプラグ (タイプA 19ピン)
動作温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする