コミックラック
本がぴったり収納できるマルチラックです。奥行き15cmとスリムで場所を取りません。様々なシーンで使用できるシンプルデザインで、オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて選べる7色展開です。
〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉
文庫本なら約112冊、コミック(新書判)なら約160冊、青年コミック(B6判)なら約140冊収納できるブックシェルフ。
本を収納するためのジャストサイズ設計です。
〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉
全体耐荷重は約35kg、天板・棚板は約7kg。板の厚さは1.6cmでしっかりとした収納棚です。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 6150
- 耐荷重(kg)
- 全体35 / 天板7 / 棚板1枚あたり7 / 底板7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 599×150×840
- 主要材質
- プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
- 収納の目安
- 文庫本なら:112冊 / コミック(新書判)なら:160冊 / 青年コミック(B6判)なら:140冊
- 内容量
- 1台
注意
※お客様組み立て品です。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ
















![[コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原 [コミック収納約540冊]脚つき 大容量 本棚 幅120 推し活 収納 コミックラック 萩原](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02707192-260901-02.jpg)













