CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789

 

CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789
CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789
CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789
CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789
CORKー8460R コミックラック アイリスオーヤマ 80224789

コミックラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80224789
品番
CORKー8460R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本がぴったり収納できるマルチラックです。奥行き15cmとスリムで場所を取りません。様々なシーンで使用できるシンプルデザインで、オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて選べる7色展開です。
〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉
文庫本なら約112冊、コミック(新書判)なら約160冊、青年コミック(B6判)なら約140冊収納できるブックシェルフ。
本を収納するためのジャストサイズ設計です。
〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉
全体耐荷重は約35kg、天板・棚板は約7kg。板の厚さは1.6cmでしっかりとした収納棚です。

ホワイト
質量(g)
6150
耐荷重(kg)
全体35 / 天板7 / 棚板1枚あたり7 / 底板7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
599×150×840
主要材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
収納の目安
文庫本なら:112冊 / コミック(新書判)なら:160冊 / 青年コミック(B6判)なら:140冊
注意
※お客様組み立て品です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする