プラトンボ
空高く飛ばそう!飛ばしやすいプラ製竹とんぼ!
カラフルなプラスチック製の竹とんぼ10個セットです。鮮やかな羽根と持ち手が特徴で、見た目も楽しく気分もアップ!軽量で丈夫なので、小さなお子様から大人まで手軽に高く遠くまで飛ばして遊べます。組み立ても簡単で、とばしやすい設計。公園や広場、イベントや工作キットとしてもぴったりです。みんなで競争したり、昔ながらの遊びを家族や友達と空高く楽しむのにおすすめのアイテムです。
- セット内容
- 本体×10
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- プロペラ:168×18×8 / 持ち手:Φ5×175
- 適合年齢(歳)
- 5
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80224895 プラトンボ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224895-260603-06.jpg)
![注文コード:80224895 プラトンボ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224895-260603-02.jpg)
![注文コード:80224895 プラトンボ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224895-260603-04.jpg)
![注文コード:80224895 プラトンボ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224895-260603-08.jpg)

















