曜日別特売
21274 プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] 80224895

21274 プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] 80224895
21274 プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] 80224895
21274 プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] 80224895
21274 プラトンボ アーテック[学校教材・教育玩具] 80224895

プラトンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
80224895
品番
21274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

空高く飛ばそう!飛ばしやすいプラ製竹とんぼ!
カラフルなプラスチック製の竹とんぼ10個セットです。鮮やかな羽根と持ち手が特徴で、見た目も楽しく気分もアップ!軽量で丈夫なので、小さなお子様から大人まで手軽に高く遠くまで飛ばして遊べます。組み立ても簡単で、とばしやすい設計。公園や広場、イベントや工作キットとしてもぴったりです。みんなで競争したり、昔ながらの遊びを家族や友達と空高く楽しむのにおすすめのアイテムです。

セット内容
本体×10
材質
PP
寸法(mm)
プロペラ:168×18×8 / 持ち手:Φ5×175
適合年齢(歳)
5
注意
※色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする