曜日別特売

オイルフィルター

オイルフィルター - DRC(ディーアールシー)

エンジン寿命をのばすパートナー
エンジン内部の様々な汚れを清浄濾過するオイルフィルター。
市販車ではオイル交換2回に1回、レース車両ではオイル交換毎の交換が基本。

仕様
【純正互換品番】カワサキ:52010-0001 / スズキ:K5201-00001 / スズキ:16510-35G00
種類
ろ紙タイプ
適合車種
【KAWASAKI】KX250F '04~'18, KX450F '16~'18, KX250 '19~'26, KX450 '19~'26, KX250X '21~'26, KX450X '21~'26【SUZUKI】RM-Z450 '05~'26, RM-Z250 '07~'26, RMX450Z '10~'17
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※交換に伴うOリングやガスケットは付属しません。必要に応じて別途お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231290D58-81-1018
¥800
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする