DRC(ディーアールシー)
オイルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80231290
品番
D58-81-1018
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エンジン寿命をのばすパートナー
エンジン内部の様々な汚れを清浄濾過するオイルフィルター。
市販車ではオイル交換2回に1回、レース車両ではオイル交換毎の交換が基本。
仕様
【純正互換品番】カワサキ:52010-0001 / スズキ:K5201-00001 / スズキ:16510-35G00
種類
ろ紙タイプ
適合車種
【KAWASAKI】KX250F '04~'18, KX450F '16~'18, KX250 '19~'26, KX450 '19~'26, KX250X '21~'26, KX450X '21~'26【SUZUKI】RM-Z450 '05~'26, RM-Z250 '07~'26, RMX450Z '10~'17
危険物の類別
非危険物
注意
※交換に伴うOリングやガスケットは付属しません。必要に応じて別途お買い求めください。