曜日別特売
B-2W-CA2-T ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス) 80231046

 

B-2W-CA2-T ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス) 80231046
B-2W-CA2-T ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス) 80231046
B-2W-CA2-T ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス) 80231046
B-2W-CA2-T ジャイロキャノピー用B-2BOX JMS(ジェイエムエス) 80231046

ジャイロキャノピー用B-2BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はタイプなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
標準仕様(鍵共通タイプ)
注文コード
80231046
品番
B-2W-CA2-T
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

用途
ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。
タイプ
標準仕様(鍵共通タイプ)
商品構成
BOX・取付部材・棚板
適合
4スト
質量(kg)
約7.4
色
白
容量(L)
約215
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×625×605
注意
※道路交通法の積載量を厳守してご使用下さい。(BOX本体重量を含む)
※フタは必ず確実にロックして下さい。
※BOXのキーは簡易ロックタイプです。貴重品の保護などには使用しないで下さい。
※乗車前に取付金具等の締め付け状態を点検して下さい。
※強い風を受けると、走行が不安定になります。風の強い場所を走行する場合は、注意して走行して下さい。
※車両移動の際、本品を持って移動しないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は完全防水ではありません。
※予告なく仕様変更、販売終了になる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする