OT-BD101AK 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 80231615

OT-BD101AK 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 80231615
OT-BD101AK 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 80231615
OT-BD101AK 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 80231615
OT-BD101AK 10.1インチポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッド 80231615

10.1インチポータブルDVDプレイヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード80231615品番OT-BD101AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

BTスピーカー、ヘッドフォン、イヤホンなどワイヤレスで『音』を楽しめるBluetooth音声送信機能搭載ポータブルDVDプレーヤーです。パソコンを介さずに音楽CDのデータをUSBメモリにダウンロードできるCDリッピング機能搭載。また車載用バッグを標準装備、ドライブ中の後部座席が快適空間に早変わり。

セット内容本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、車載用DCアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書質量(g)約900(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×192×45スピーカー2+2W液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel対応フォーマットディスク再生:オーディオCD,CD-R/RW,DVDビデオ,DVD-R/RW(CPRM:VRモード対応) メディアプレーヤー:〈動画〉MPEG(MPEG1/2),AVI(MPEG2)※SIZE:720×480〈音楽〉MP3〈画像〉JPEGバッテリー容量(mAh)Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間、駆動2時間※設置状況や環境により異なる)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、出力:class2、周波数帯域:2.402GHz~2.480GHz、送信距離:約10m入出力端子DC電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、USB-Aポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする