曜日別特売

LED防雨ワークライト

LED防雨ワークライト - ELPALED防雨ワークライト - ELPALED防雨ワークライト - ELPALED防雨ワークライト - ELPALED防雨ワークライト - ELPA

光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き

色
ブラック×グリーン
質量(g)
約171(電池除く)
光源
パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
使用電池
単3形アルカリ電池×3本(別売)
連続点灯時間
パネル 約6.5時間/トーチ 約90時間
明るさ
パネル 270lm(照度 約90lx)/トーチ 20lm(照度 約45lx)
防水性
IPX4(防沫形)
内容量
1箱(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231631DOP-W20C(G)
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする