小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵

小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機小型充電式LEDワークライト マグネット内蔵 - 日機

取付マグネットを内蔵しております。
またカラビナを付属しています。

用途
作業照明、車両点検の照明などに。
付属品
USB Type-C充電ケーブル 0.3m
トラスコ品番
709-9378
幅(mm)
54
高さ(mm)
60
奥行(mm)
28
使用電池
リチウムイオン電池内蔵 Li-ion 1200mAh
充電時間(時間)
1.7
明るさ(Lm)
350
最大点灯時間
15h
内容量
1個
注意
※必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04906662C500
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする