LEDライト USB-C LEDタスクライト
最大1000lmの高照度のLEDライト搭載で3段階切り替え可能な高照度LEDライトです。
IP54に準拠した防じん防水性能を装備しています。
マグネット付きカラビナ搭載で、吊り下げや貼付けての使用が可能です。
電池残量を表示するインジケータ付きです。
- 用途
- 投光に。
- トラスコ品番
- 713-0478
- セット内容
- USBケーブル (USB-A/USB-C 端子)
- 幅(mm)
- 70
- 全長(mm)
- 135
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 135
- 奥行(mm)
- 40
- 電圧(V)
- 3.6
- 保護等級
- IP54
- 使用電池
- リチウムイオン
- バッテリー容量(Ah)
- 4
- 明るさ(Lm)
- 1000
- 最大点灯時間
- 12時間
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



























![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具] ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55286386-200807-02.jpg)



