曜日別特売

サンボックス #13-6

サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)サンボックス #13-6 - サンコー(三甲)
材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺機構短側面ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×270×114適合カード差し12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)513×239×100コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474025920135300GL8021個ライトグレー560×270×114523×248×110513×239×10013.72(1400)12.6なし
1
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217122720135300GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー560×270×114523×248×110513×239×10013.72(1400)12.6あり
1
42,380
46,618(税込)
2以上
38,180
41,998(税込)
3以上
34,780
38,258(税込)
5以上
30,660
33,726(税込)
7以上
30,180
33,198(税込)
10以上
28,820
31,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする