サンボックス #37

サンボックス #37 - サンコー(三甲)サンボックス #37 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

トラスコ品番
342-4138
種別
#37
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.55
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×413×188
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×370×172
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712219720380300OR301オレンジ593×413×188557×377×180550×370×17217.64(1800)37.2なし
¥5,980
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37122197
2018-04-18
用途: 現場作業で出た半端な電線の保管
建設業・工事業

丈夫で重ねて保管出来るので、大変良い。2度購入してるが、また必要に応じて購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする