サンボックス #3TR
- 材質
- PP
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺
- 適合
- (嵌合)オリコンEP14B、オリコンEP29B、オリコンEP44B、オリコンEP4B
- 種別
- 3TR
- 耐荷重(kg)
- 1100
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 280×193×89
- 適合カード差し
- 129型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 242×155×71
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- オリコン EP4B [トウカイ]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ





























