サンボックス #40-2

サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)サンボックス #40-2 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#40-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×418×210
適合カード差し
4辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
516×370×191
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 40-2B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8625305420400300GL8021個ライトグレー564×418×210524×378×203516×370×19129.9(3050)39.7なし
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1218124620400300GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー564×418×210524×378×203516×370×19129.9(3050)39.7あり
1
¥100,380
¥110,418(税込)
2以上
¥96,180
¥105,798(税込)
3以上
¥92,780
¥102,058(税込)
5以上
¥88,660
¥97,526(税込)
7以上
¥88,180
¥96,998(税込)
10以上
¥86,820
¥95,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8625306320400300YE2011個イエロー564×418×210524×378×203516×370×19129.9(3050)39.7なし
1
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1218127120400300YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー564×418×210524×378×203516×370×19129.9(3050)39.7あり
1
¥100,380
¥110,418(税込)
2以上
¥96,180
¥105,798(税込)
3以上
¥92,780
¥102,058(税込)
5以上
¥88,660
¥97,526(税込)
7以上
¥88,180
¥96,998(税込)
10以上
¥86,820
¥95,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86253063
2019-01-10
用途: 機械部品の整理,保管
教育・研究機関

機械部品の整理,保管に使用しています.フレームがしっかりと入っているためか,変形も少なく使いやすいと思います.「やや不満」としたのは,品質には全く不満は無いのですが,価格が高いと思います.少しでも価格が下がると助かります.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする