- 付属品
- USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ
- 材質
- 本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約330
- 使用温度範囲(℃)
- -5~55
- スイッチ
- 3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)
- 耐荷重(kg)
- 3
- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約130×約48
- 回転方向
- 360度 (時計回り・反時計回り)
- 表示LED
- 赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)
- 電源供給方式
- USB Type-Cポート
- 回転速度
- 約2.4回/分