A5クラフトリングノート

A5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka PadA5クラフトリングノート - Pukka Pad

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A5クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、ツインワイヤー製本を採用。表紙はしなやかなクラフト紙を採用し、ページはフラットに開くことが可能です。FSC認証紙使用。

質量(g)
270
縦(mm)
210
横(mm)
148
ページ数
200
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491857PKA9567KRA
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする