PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857

PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857
PKA9567KRA A5クラフトリングノート Pukka Pad 80491857

A5クラフトリングノートPKA9567KRA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80491857
品番
PKA9567KRA
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

イギリス発祥Pukka Pad(プッカパッド)の「Jotta」A5クラフトリングノート。80gsm用紙を200ページ使用し、8mm罫線とマージン付きレイアウト、ミシン目加工、ツインワイヤー製本を採用。表紙はしなやかなクラフト紙を採用し、ページはフラットに開くことが可能です。FSC認証紙使用。

質量(g)
270
縦(mm)
210
横(mm)
148
ページ数
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする